Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Serielle PC-Schnittstelle Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Serielle PC-Schnittstelle Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94CI

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406158758

Sonepar Artikelnummer

121314653

Hersteller Artikelnummer

94CI

Hersteller Typ

94CI

Hersteller Artikel Nr.:

94CI

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.170 kg

Schnittstelle 94CI für PC-Anschluss über RS232, es kann ein Haustelefon 6201 oder 8877 angeschlossen werden