Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Set Klemmen-Abdeckung Netzteil 8M DIN

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Set Klemmen-Abdeckung Netzteil 8M DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40197

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352679375

Sonepar Artikelnummer

121314201

Hersteller Artikelnummer

40197

Hersteller Typ

40197

Hersteller Artikel Nr.:

40197

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.041 kg

Elvox Set Klemmen-Abdeckung für das 2F+-Netzteil in DIN-Schienen-Ausführung 8M. Schutzabdeckung für die Anschlussklemmen des Netzteils. Originalzubehör für Elvox-2F+-Systeme.