Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Set Steckklemmen-Abdeckung Netzteil 2F+

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Set Steckklemmen-Abdeckung Netzteil 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40190

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352679573

Sonepar Artikelnummer

121314199

Hersteller Artikelnummer

40190

Hersteller Typ

40190

Hersteller Artikel Nr.:

40190

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Elvox Set Steckklemmen-Abdeckung für das 2F+-Netzteil. Schützt die Steckklemmenbereiche des Netzteils vor unbeabsichtigtem Berühren. Originalzubehör für Elvox-2F+-Systeme.