Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Set Video 1/2-Fam.Tab 5S Up Wi-Fi+40170

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Set Video 1/2-Fam.Tab 5S Up Wi-Fi+40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K40515.R

  • Scharfschaltung biometrisch - Nein

  • Scharfschaltung mechanisch - Ja

  • Scharfschaltanzeige - Ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352745643

Sonepar Artikelnummer

121314657

Hersteller Artikelnummer

K40515.R

Hersteller Typ

K40515.R

Hersteller Artikel Nr.:

K40515.R

Scharfschaltung biometrisch:

Nein

Scharfschaltung mechanisch:

Ja

Scharfschaltanzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

2.174 kg

Elvox Komplett-Set Video für Ein- und Zweifamilienhäuser (Art.-Nr. K40515.R), bestehend aus 5-Zoll-Tablet mit WLAN und Wi-Fi-Funktion sowie dem Klingeltableau 40170. Gebrauchsfertiges Video-Türkommunikationsset mit WLAN-Innenstation.