ELVOX - Set Video 1/2-Fam.Tab 7S Up Wi-Fi+40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K40517.R
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 2.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8007352745650
Sonepar Artikelnummer
121187796
Hersteller Artikelnummer
K40517.R
Hersteller Typ
K40517.R
Hersteller Artikel Nr.:
K40517.R
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
2.390 kg
Der Vimar Video-Türsprechanlagen-Bausatz K40517.RV bietet eine umfassende Lösung für die Zutrittskontrolle. Enthalten ist die Video-Türstation Tab 7S Up 2F+ mit 7-Zoll Touchscreen und integriertem WLAN für die Anrufweiterleitung auf das Smartphone per App. Die Roxie Audio-Video-Türstation 2F+ verfügt über Bluetooth und RFID-Zugangskontrolle und ist für den Außenbereich geeignet (190 x 100 x 32,5 mm, IP54). Das Einzeltasten-Kit für Einfamilienhäuser hat ein integriertes Namensschild (59,8 x 86 x 6,4 mm). Das Netzteil sorgt mit 28 VDC für die Stromversorgung der Türstation. Zusätzlich sind 5 Mifare RFID-Schlüssel für sichere Zugangskontrolle enthalten. Ideal für Smart-Home-Integration.


