Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Set Video 1-Fam.Tab 5S Up Wi-Fi+Pixel

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Set Video 1-Fam.Tab 5S Up Wi-Fi+Pixel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K40515G.01

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8007352667976

Sonepar Artikelnummer

120990423

Hersteller Artikelnummer

K40515G.01

Hersteller Typ

K40515G.01

Hersteller Artikel Nr.:

K40515G.01

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

127 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

50 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.830 kg

Set Ein/Zwei-Familien-Videosprechanlagen Due Fili Plus mit: 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 5S Up 40515, weiß, mit integriertem WLAN für Rufwiederholung auf Smartphone, 1 Halterung + Rahmen 1 Modul Pixel 41131.01 grau und 1 Taste, 1 Audio-/Video-Elektronikeinheit mit Teleschlinge und Weitwinkelkamera 41005, 1 A/V-Frontmodul Pixel Teleschlinge grau 41105.01, 1 einzelne Blindabdeckung Pixel grau 41113.01, 1 1 1-Modul-Unterputzdose 9191 für KlingelTableau Serie Pixel, 1 Netzteil 40110