ELVOX - Set Videohaustel.2F+ 1-Fam.TabFree 4,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K7559G.01
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308504
Sonepar Artikelnummer
120587369
Hersteller Artikelnummer
K7559G.01
Hersteller Typ
VIMAR K7559G.01
Hersteller Artikel Nr.:
K7559G.01
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
Ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bildschirmdiagonale:
109.2 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
43 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.696 kg


