Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - SetVideo TS 7in Wi-Fi RFID1F Mehrstecker

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - SetVideo TS 7in Wi-Fi RFID1F Mehrstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K42945

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352742628

Sonepar Artikelnummer

121314684

Hersteller Artikelnummer

K42945

Hersteller Typ

K42945

Hersteller Artikel Nr.:

K42945

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

12

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

130 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Geeignet für Behinderte:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.460 kg

Set AP-Videohaustelefon mit 1 7in-Freisprech-LCD-WLAN-Farb-Touchscreen-Videohaustelefon, 1 RFID-Audio-/Video-Klingeltableau mit 1 Taste und Regenschutzrahmen, 1 Netzteil 24 Vdc 1 A mit austauschbaren Steckern europäischer, britischer, amerikanischer und australischer Standard, mit Halterungen für Wandbefestigung