Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Sicherheit-Trafo 230V 12Vac 35W

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Sicherheit-Trafo 230V 12Vac 35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M832

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406124432

Sonepar Artikelnummer

121314702

Hersteller Artikelnummer

M832

Hersteller Typ

M832

Hersteller Artikel Nr.:

M832

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.808 kg

Sicherheitstransformator mit 12 V~ Ausgang, Versorgung 230 V~ 50/60 Hz 35 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm