ELVOX - SIP-Einheit A/V Teleloop Weitwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41007
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311467
Sonepar Artikelnummer
121314284
Hersteller Artikelnummer
41007
Hersteller Typ
41007
Hersteller Artikel Nr.:
41007
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
42.7 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.330 kg


