Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - SIP-Inneneinheit 7in

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - SIP-Inneneinheit 7in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40610.S

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

  • Einzelruffunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352692053

Sonepar Artikelnummer

121314248

Hersteller Artikelnummer

40610.S

Hersteller Typ

40610.S

Hersteller Artikel Nr.:

40610.S

Ausführung:

sonstige

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Anrufumleitfunktion:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.870 kg

Elvox SIP-Inneneinheit 7 Zoll (Art.-Nr. 40610.S) für IP-basierte Türkommunikationssysteme. 7-Zoll-Touchscreen-Monitor für SIP-Videosprechanlagen.