Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Sound System Einheit mit Farbkamera

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Sound System Einheit mit Farbkamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 559B

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406161833

Sonepar Artikelnummer

121314435

Hersteller Artikelnummer

559B

Hersteller Typ

559B

Hersteller Artikel Nr.:

559B

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.181 kg

Elektronikeinheit Sound System mit Farbkamera, mit mobilem Mikrofon für Anwendungen in Zweikanalanlagen mit Freisprechbetrieb oder in Anlagen mit Audiosignal mit Larsen-Effekt