ELVOX - Steigleitung-Verteiler in 4 Steigleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69DV
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406228819
Sonepar Artikelnummer
121314529
Hersteller Artikelnummer
69DV
Hersteller Typ
69DV
Hersteller Artikel Nr.:
69DV
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.158 kg
Steigleitung-Verteiler, unterteilt den Bus in 4 Steigleitungen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


