Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tab 4,3 ohne Interkom

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tab 4,3 ohne Interkom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7548

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406307637

Sonepar Artikelnummer

121314547

Hersteller Artikelnummer

7548

Hersteller Typ

7548

Hersteller Artikel Nr.:

7548

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.618 kg

AP-Videohaustelefon Tab 4,3 für System Due Fili Plus mit Hörer und 4,3"-LCD-Farbdisplay, Lautsprecher für elektronische Rufe, kapazitiver Tastatur für Haustelefon-Funktionen, Teleschlinge für Hörgeräte, Halterung für die Befestigung auf rechteckiger oder runder Dose, weiß