Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tab7S Up Video-Haustelefon 2F+ Wi-Fi weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tab7S Up Video-Haustelefon 2F+ Wi-Fi weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40517

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352673229

Sonepar Artikelnummer

120971626

Hersteller Artikelnummer

40517

Hersteller Typ

40517

Hersteller Artikel Nr.:

40517

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.760 kg

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7S Up für System Due Fili Plus, integriertes WLAN für Rufweiterleitung an Smartphone mit dedizierter App, 7in-LCD-Farbtouchscreen, kapazitiver Tastatur für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Video-Anrufbeantworter, Teleschlinge für Hörgeräte, Möglichkeit, die Szenarien des View Wireless-Systems abzurufen, Halterung für die Befestigung auf rechteckiger oder runder Dose, Aufputzmontage oder Halbeinbau, weiß