Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tastatur-Ersatzteil Pixel Up 2F+

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tastatur-Ersatzteil Pixel Up 2F+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R41019UP

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310491

Sonepar Artikelnummer

121314767

Hersteller Artikelnummer

R41019UP

Hersteller Typ

R41019UP

Hersteller Artikel Nr.:

R41019UP

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2000

Farbe:

Edelstahl

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.187 kg

Elvox Tastatur-Modul als Ersatzteil für das Pixel-Up-2F+-Klingeltableau (Art.-Nr. R41019UP). Komplettes Ersatz-Tastaturmodul für das Pixel-Up-System.