ELVOX - Tastatur-Frontmodul IK09 IP54 Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41219
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277244
Sonepar Artikelnummer
120470592
Hersteller Artikelnummer
41219
Hersteller Typ
VIMAR 41219
Hersteller Artikel Nr.:
41219
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.267 kg
Tastatur-Modul, Pixel Heavy, für Elektronikeinheiten 41019 oder 41020, Strukturgrau. Schutzarten IK09 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


