ELVOX - Tastensatz für Klingeltableau 40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40171
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 59.8 mm
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352744974
Sonepar Artikelnummer
121314192
Hersteller Artikelnummer
40171
Hersteller Typ
40171
Hersteller Artikel Nr.:
40171
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
59.8 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
6.4 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.019 kg
Elvox Tastensatz für das Klingeltableau 40170, bestückt mit 1 Taste. Originales Austausch- und Erweiterungszubehör.


