Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tischgehäuse 7in SIP

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tischgehäuse 7in SIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40597

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352708747

Sonepar Artikelnummer

121314247

Hersteller Artikelnummer

40597

Hersteller Typ

40597

Hersteller Artikel Nr.:

40597

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.822 kg

Elvox Tischgehäuse für die 7-Zoll-SIP-Inneneinheit (Art.-Nr. 40597). Ermöglicht die Aufstellung der SIP-Innenstation als Tischgerät, z. B. in Rezeptionen oder an Empfangstheken.