Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tischgehäuse Tab 5 Up

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tischgehäuse Tab 5 Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40595

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352663817

Sonepar Artikelnummer

121314246

Hersteller Artikelnummer

40595

Hersteller Typ

40595

Hersteller Artikel Nr.:

40595

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.004 kg

Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 5 UP