ELVOX - Tischgehäuse Tab weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753A
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Tischgerät
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406259806
Sonepar Artikelnummer
121314543
Hersteller Artikelnummer
753A
Hersteller Typ
753A
Hersteller Artikel Nr.:
753A
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Tischgerät
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.123 kg
Tischgehäuse für Videohaustelefone und Haustelefone Serie Tab, weiß


