Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Tischzubehör f. Haustelefon weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Tischzubehör f. Haustelefon weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6140.1

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352680326

Sonepar Artikelnummer

121314444

Hersteller Artikelnummer

6140.1

Hersteller Typ

6140.1

Hersteller Artikel Nr.:

6140.1

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.408 kg

Elvox Tischzubehör für das Haustelefon, Farbe Weiß (Art.-Nr. 6140.1). Ermöglicht die Aufstellung des Haustelefons als Tischgerät. Passend für kompatible Elvox-Haustelefone.