ELVOX - Türlautsprecher mit abnehmbarem Mikrofon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930A
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406158604
Sonepar Artikelnummer
120470614
Hersteller Artikelnummer
930A
Hersteller Typ
VIMAR 930A
Hersteller Artikel Nr.:
930A
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.102 kg


