Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Überspannungsschutz

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Überspannungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 692E

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406208064

Sonepar Artikelnummer

121314501

Hersteller Artikelnummer

692E

Hersteller Typ

692E

Hersteller Artikel Nr.:

692E

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.065 kg

Überspannungsschutz für Due Fili-Bus Verbindungsleitungen