Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Umschalter 1 Video-Außenstelle 2 Audio

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Umschalter 1 Video-Außenstelle 2 Audio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5590/303

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406121615

Sonepar Artikelnummer

121314434

Hersteller Artikelnummer

5590/303

Hersteller Typ

5590/303

Hersteller Artikel Nr.:

5590/303

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.340 kg

Umschalter mit automatischer Rufumschaltung für eine Video-Außenstelle und zwei reine Sprechstellen, zum Einsatz mit Netzteilen 6680 und 6680/V03, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm