Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Umschalter f. 3 Außenstellen

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Umschalter f. 3 Außenstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0839/303.06

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406120984

Sonepar Artikelnummer

120470509

Hersteller Artikelnummer

0839/303.06

Hersteller Typ

VIMAR 0839/303.06

Hersteller Artikel Nr.:

0839/303.06

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.336 kg

Umschalter mit automatischer Rufumschaltung für Türsprechanlage mit 3 Außenstellen, zum Einsatz mit Netzteilen 0931, 931A, 0936, 938A und 0931/0CT, Möglichkeit mehrfacher Anschlüsse an mehrere Umschalter 0839/303 und an maximal bis zu 9 Außenstellen, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm