ELVOX - Umschalter interne Kommunikationsnetze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 935A
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406140692
Sonepar Artikelnummer
121314645
Hersteller Artikelnummer
935A
Hersteller Typ
935A
Hersteller Artikel Nr.:
935A
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.193 kg
Umschalter für interne Kommunikationsnetze zum Einsatz in Videosprechanlagen mit Netzteil 6680 (und Türsprechanlagen mit Netzteilen 0931, 931A und 0931/0CT), ermöglicht die Realisierung von Gruppen unabhängiger Monitore und Haustelefone mit interner Ruffunktion, verfügt über Generator mit differenziertem Rufton, für den Anschluss mehrerer 935A ist ein Transformator 0832/030 pro Umschalter erforderlich, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


