ELVOX - Umschaltr. 2 Video-Außenstellen Komplexe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6594
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406131393
Sonepar Artikelnummer
121314476
Hersteller Artikelnummer
6594
Hersteller Typ
6594
Hersteller Artikel Nr.:
6594
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.543 kg
Umschalter mit automatischer Rufumschaltung für zwei Video-Außenstelle, für Gebäudekomplexe, zum Einsatz mit Netzteil 6680/V03, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 12 Module mit 17,5 mm


