ELVOX - Umschaltrelais zwei Video-Außenstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6591
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406131379
Sonepar Artikelnummer
121314474
Hersteller Artikelnummer
6591
Hersteller Typ
6591
Hersteller Artikel Nr.:
6591
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.533 kg
Umschalter mit automatischer Rufumschaltung für zwei Video-Außenstellen, zum Einsatz mit Netzteilen 6680 und 6680/V03 durch Verwendung des Verbindungskabels 0002/690, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm


