ELVOX - Univ-Adaptor Rahmen 1M Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41135.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 224 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406282408
Sonepar Artikelnummer
121314313
Hersteller Artikelnummer
41135.01
Hersteller Typ
41135.01
Hersteller Artikel Nr.:
41135.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
224 mm
Tiefe:
35.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.415 kg
Universaladapter mit eingebautem Regenschutzrahmen für den Einbau der 1-Modul-Rahmen und Abdeckrahmen Pixel auf anderen UP-Dosen, grau


