ELVOX - Univ-Adaptor Rahmen 1M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41135.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 224 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406282422
Sonepar Artikelnummer
121314315
Hersteller Artikelnummer
41135.03
Hersteller Typ
41135.03
Hersteller Artikel Nr.:
41135.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
224 mm
Tiefe:
35.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.415 kg
Universaladapter mit eingebautem Regenschutzrahmen für den Einbau der 1-Modul-Rahmen und Abdeckrahmen Pixel auf anderen UP-Dosen, weiß


