ELVOX - Univ-Adaptor Rahmen 2M Pixel schiefergr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41136.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 315.5 mm
Tiefe - 35.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406282453
Sonepar Artikelnummer
121314318
Hersteller Artikelnummer
41136.02
Hersteller Typ
41136.02
Hersteller Artikel Nr.:
41136.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
315.5 mm
Tiefe:
35.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.468 kg
Universaladapter mit eingebautem Regenschutzrahmen für den Einbau der 2-Modul-Rahmen und Abdeckrahmen Pixel auf anderen UP-Dosen, schiefergrau


