ELVOX - Universal AP Haustelefon weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 887U
Ausführung - Hauptstelle
Art der Kommunikation - Vollduplex
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406194091
Sonepar Artikelnummer
120909043
Hersteller Artikelnummer
887U
Hersteller Typ
887U
Hersteller Artikel Nr.:
887U
Ausführung:
Hauptstelle
Art der Kommunikation:
Vollduplex
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Wandanbau
Systemart:
zentral
Einzelruffunktion:
Ja
Gruppenruffunktion:
Ja
Allgemeine Ruffunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.462 kg


