ELVOX - Unterputzgehäuse für Klingelt. 1 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9191
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 413.5 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406202697
Sonepar Artikelnummer
120493246
Hersteller Artikelnummer
9191
Hersteller Typ
VIMAR 9191
Hersteller Artikel Nr.:
9191
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
413.5 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.117 kg
UP-Gehäuse für 1-Modul-Klingeltableaus mit Mörtel-Schutzdeckel aus Karton und Abstandhalter für Serieninstallation, hellblau. Abmessungen 94x143x50 mm


