ELVOX - Unterputzgehäuse für Klingelt. 2 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9192
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 256 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406202703
Sonepar Artikelnummer
120493247
Hersteller Artikelnummer
9192
Hersteller Typ
VIMAR 9192
Hersteller Artikel Nr.:
9192
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
256 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.187 kg
UP-Gehäuse für 2-Modul-Klingeltableaus mit Mörtel-Schutzdeckel aus Karton und Abstandhalter für Serieninstallation, hellblau. Abmessungen 94x254x50 mm


