ELVOX - Unterputzgehäuse für Klingelt. 3 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9193
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 368.5 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406202710
Sonepar Artikelnummer
120493248
Hersteller Artikelnummer
9193
Hersteller Typ
VIMAR 9193
Hersteller Artikel Nr.:
9193
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
368.5 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.256 kg
UP-Gehäuse für 3-Modul-Klingeltableaus mit Mörtel-Schutzdeckel aus Karton und Abstandhalter für Serieninstallation<(>,<)> hellblau. Abmessungen 94x365x50 mm


