ELVOX - UP-Audio-Frontplatte 1 Taste Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8911
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406140234
Sonepar Artikelnummer
121314610
Hersteller Artikelnummer
8911
Hersteller Typ
8911
Hersteller Artikel Nr.:
8911
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.420 kg
UP-Audio-Frontplatte mit 1 Taste, komplett mit UP-Gehäuse, Anschluss für Elektronikeinheiten 6931 (Due Fili) oder 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), Namensschild mit LED-Beleuchtung, Lichtgrau RAL 7035.Frontplatte-Abmessungen 100x160 mm. UP-Einbau 98x143x50 mm


