ELVOX - UP-Audio-Frontplatte 2 Tasten Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891D
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85177900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406150226
Sonepar Artikelnummer
121314611
Hersteller Artikelnummer
891D
Hersteller Typ
891D
Hersteller Artikel Nr.:
891D
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.591 kg
UP-Audio-Frontplatte mit 2 Tasten, komplett mit UP-Gehäuse, Anschluss für Elektronikeinheiten 930A, 930C, 930D, 930F (Sound System), Namensschild mit LED-Beleuchtung, Lichtgrau RAL 7035.Frontplatte-Abmessungen 100x188 mm. UP-Einbau 98x164x50 mm


