ELVOX - UP-Dose für Patavium/Steely 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41592
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Höhe - 270.2 mm
Tiefe - 60.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310187
Sonepar Artikelnummer
121314396
Hersteller Artikelnummer
41592
Hersteller Typ
41592
Hersteller Artikel Nr.:
41592
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Höhe:
270.2 mm
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.705 kg
Elvox Unterputzdose für Klingeltableaus der Serien Patavium und Steely, Größe 2M (für zwei Modulbreiten). Einbaudose für die Unterputzmontage der modularen Elvox-Klingeltableausysteme.


