ELVOX - UP-Dose für Patavium/Steely 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41593
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Höhe - 384.7 mm
Tiefe - 60.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310194
Sonepar Artikelnummer
121314397
Hersteller Artikelnummer
41593
Hersteller Typ
41593
Hersteller Artikel Nr.:
41593
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Höhe:
384.7 mm
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.905 kg
Elvox Unterputzdose für Klingeltableaus der Serien Patavium und Steely, Größe 3M (für drei Modulbreiten). Einbaudose für die Unterputzmontage der modularen Elvox-Klingeltableausysteme.


