ELVOX - UP-Dose für Patavium/Steely 4M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41594
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Höhe - 499.2 mm
Tiefe - 60.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310200
Sonepar Artikelnummer
121314398
Hersteller Artikelnummer
41594
Hersteller Typ
41594
Hersteller Artikel Nr.:
41594
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Höhe:
499.2 mm
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.109 kg
Elvox Unterputzdose für Klingeltableaus der Serien Patavium und Steely, Größe 4M (für vier Modulbreiten). Einbaudose für die Unterputzmontage der modularen Elvox-Klingeltableausysteme.


