ELVOX - UP-Dose für Puxel Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40430
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 382 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308474
Sonepar Artikelnummer
121314230
Hersteller Artikelnummer
40430
Hersteller Typ
40430
Hersteller Artikel Nr.:
40430
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
382 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.997 kg
Unterputzdose aus verzinktem Blech für KlingelTableaus Pixel Up


