ELVOX - UP-Dose für Puxel Up+Lesegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40431
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 437 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308467
Sonepar Artikelnummer
121314231
Hersteller Artikelnummer
40431
Hersteller Typ
40431
Hersteller Artikel Nr.:
40431
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
437 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.102 kg
Unterputzdose aus verzinktem Blech für KlingelTableaus Pixel Up mit Lesegerät


