Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - UP-Gehäuse f. Frontplatte 13K1

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - UP-Gehäuse f. Frontplatte 13K1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91K1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406218919

Sonepar Artikelnummer

121314615

Hersteller Artikelnummer

91K1

Hersteller Typ

91K1

Hersteller Artikel Nr.:

91K1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.085 kg

UP-Gehäuse für Frontplatte 13K1 mit Schutzabdeckung. Abmessungen: 96x167x38 mm