Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - UP-Videohaustelefon Sound S. Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - UP-Videohaustelefon Sound S. Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6620

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406207562

Sonepar Artikelnummer

121314483

Hersteller Artikelnummer

6620

Hersteller Typ

6620

Hersteller Artikel Nr.:

6620

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Unterputz

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.442 kg

2-Kanal-Freisprech-Videohaustelefon mit UP-Montage für Sound System mit 3,5 in-TFT-LCD-Farbbildschirm, vertikal schwenkbar, Installation in Gehäuse 6149, Weiß. Abmessungen 141x139x10 mm + 45 mm (UP-Einbau)