Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Verbundnetz-Ziernagel Tischgehäuse

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Verbundnetz-Ziernagel Tischgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753B

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406259820

Sonepar Artikelnummer

121314545

Hersteller Artikelnummer

753B

Hersteller Typ

753B

Hersteller Artikel Nr.:

753B

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.193 kg

Verbindung-Ziernagel für Tichgehäuse, Steckklemmen, RJ45-Steckverbindung-Ausgang