Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Video-Verteiler passiv 1-Ausgang

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Video-Verteiler passiv 1-Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691D

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406318206

Sonepar Artikelnummer

121314497

Hersteller Artikelnummer

691D

Hersteller Typ

691D

Hersteller Artikel Nr.:

691D

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.036 kg

Passiver Etagenverteiler für Impedanzabstimmung des Videosignals auf ausgeglichenen Anschlussleitungen mit einzelner Abzweigung zu einer Innenstelle. Abmessungen 32x37x16 mm