Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Videohaustelefon Tab Free 4,3 2F+ weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Videohaustelefon Tab Free 4,3 2F+ weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7559

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406307569

Sonepar Artikelnummer

120587363

Hersteller Artikelnummer

7559

Hersteller Typ

VIMAR 7559

Hersteller Artikel Nr.:

7559

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.408 kg

''Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab Free für System Due Fili Plus mit 4,3''''-LCD-Farbtouchscreen, kapazitiver Tastatur für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Teleschlinge für Hörgeräte, Halterung für die Befestigung auf rechteckiger oder runder Dose, weiß''