Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Videokit 2F+ erweiter.TabFree4,3in+40170

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Videokit 2F+ erweiter.TabFree4,3in+40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K7559.R

  • Scharfschaltung biometrisch - Nein

  • Scharfschaltung mechanisch - Ja

  • Scharfschaltanzeige - Ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352745629

Sonepar Artikelnummer

121314701

Hersteller Artikelnummer

K7559.R

Hersteller Typ

K7559.R

Hersteller Artikel Nr.:

K7559.R

Scharfschaltung biometrisch:

Nein

Scharfschaltung mechanisch:

Ja

Scharfschaltanzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

2.070 kg

Elvox Videokit 2F+ mit erweiterbarem TabFree 4,3-Zoll-Farbtablet und Klingeltableau 40170 (Art.-Nr. K7559.R). Komplett-Videogegensprechset, TabFree-Version für flexible Platzierung der Innenstation.