ELVOX - Videosignalverstärker f. Steigleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692M
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406215529
Sonepar Artikelnummer
121314505
Hersteller Artikelnummer
692M
Hersteller Typ
692M
Hersteller Artikel Nr.:
692M
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.058 kg
Videosignalverstärker für Steigleitung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 1 Modul mit 17,5 mm


